• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uchwyt bazowy BAYO T-REAM

Nr art.: 4440165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4440165
EAN / GTIN 7291075187915
Numer producenta 4440165
Numer L L24220 6

Opis

Opis:

  • Podstawowy uchwyt BAYO T-REAM RM do głowic rozwiertaków, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm, długość wspornika (LPR): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru gniazda (SSC) BN7
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Długość wspornika (LPR) 60 mm