Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust, Voor afschrijfhoogte: 200mm

Artikelnummer: 443510 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor afschrijfhoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor afschrijfhoogte 200 mm
Doorsnede opnameschacht 12,7×6,35 mm
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443510 200
EAN/GTIN 4946368199153
Nummer fabrikant 900173
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

T.b.v.:

Precisie-hoogteafschrijfapparaat nr. 443500

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan