820 FC Comparator stand with fine adjustmentment, ceramic BASE, 8 mm mount

Nr art.: 4433100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał powierzchni pomiarowej ceramika
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Z dokładną regulacją tak
Regulacja nastawy 0,4 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 110 mm
Masa 4 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4433100
EAN / GTIN 4059192017422
Numer producenta 4433100
Numer L L40100 595
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Stable design
  • Ceramic table plate (high hardness for lasting precision)
  • Rugged, ground stainless steel column
  • Strong, rigid parallel spring-loaded system for precision adjustment
  • Adjustable support arm for indicating instrument

Opis:

Small ceramic measuring table with fine adjustment MarStand 820 FC
  • Working range a: 0 - 110 mm
  • Take-up bore: 8H
  • Fine adjustment

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Flatness tolerance DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Small ceramic measuring table with fine adjustment
  • Mounting hole: 8H7
  • Product type: 820 FC
  • Working range a: 0 - 110
  • Product weight: 4.00 kg
  • Fine adjustment range mm: 0.4 mm