Extension platform, V4A stainless steel

Nr art.: 44327
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 44327
EAN / GTIN 4003866443277
Numer producenta 44327
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Poręcz na jednym dłuższym boku wraz z łącznikiem poręczy.
  • Platformy przedłużające można dowolnie skręcić ze sobą.
  • Obciążenie powierzchniowe 4 kN/m2.
  • Pojedyncze obciążenie 2 kN.

Cecha szcz.:

  • Szerokość 500 mm
  • Waga 52 kg
  • Wymiary szer. x gł. 500 mm × 1000 mm
  • Materiał stal nierdzewna
  • Głębokość 1000 mm