820 NC Comparator stand with ceramic BASE, 3/8″ mount

Nr art.: 4432120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 820 NC; Kleiner Messtisch aus Keramik
Materiał powierzchni pomiarowej ceramika
Z ramieniem pomiarowym tak
Wysokość pomiarowa maksymalna 110 mm
Masa 4 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4432120
EAN / GTIN 4059192017415
Numer producenta 4432120
Numer L L40080 1701
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Small ceramic measuring table MarStand 820 NC
  • Working range a: 0 - 110 mm
  • Mounting hole: 3/8″

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Flatness tolerance DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Small ceramic measuring table
  • Product type: 820 NC
  • Mounting hole: 3/8″
  • Working range a: 0 - 110
  • Product weight: 4.00 kg