820 NG Comparator stand with granit base, 3/8 INCH mount

Nr art.: 4430110
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
Oznaczenie producenta 820 NG; Kleiner Messtisch, Messplatte aus Granit
Materiał powierzchni pomiarowej granit
Powierzchnia powierzchni pomiarowej powierzchnia docierana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego 9,525 mm
Z dokładną regulacją nie
Wysokość pomiarowa maksymalna 130 mm
Norma DIN 876
Masa 3,2 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4430110
EAN / GTIN 4059192017378
Numer producenta 4430110
Numer L L40080 1808
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Small measuring table, granite measuring plate MarStand 820 NG
  • Working range a: 0 - 130 mm
  • Take-up hole: 3/8″

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Flatness tolerance DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Small measuring table, granite measuring plate
  • Product type: 820 NG
  • Mounting hole: 3/8″
  • Working range a: 0 - 130
  • Product weight: 3.20 kg