{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 820 N; Kleiner Messtisch aus Stahl | |
| Materiał powierzchni pomiarowej | z granitu | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Z ramieniem pomiarowym | tak | |
| Średnica uchwytu czujnika zegarowego | 8 mm | |
| Wysokość pomiarowa maksymalna | 110 mm | |
| Masa | 2,6 kg | |
| Rodzaj produktu | stolik pomiarowy |
| Numer artykułu | 4430000 | |
| EAN / GTIN | 4059192017347 | |
| Numer producenta | 4430000 | |
| Numer L | L40100 474 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |