{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT | |
| Odczyt | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Odczyt | 0 cal; 0 cal; 0 cal; 0,001 cal; 0,001 cal | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth® | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 350 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 1,8 mm | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4429600DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192064655 | |
| Numer producenta | 4429600DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |