{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Czas pracy |
26 280 h
|
|
| Seria |
Digimar 814 SR
|
|
| Oznaczenie producenta |
814 SR
|
|
| Opakowanie |
karton
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Odczyt |
0,0005 cale
|
|
| Wysokość cyfr |
12 mm
|
|
| Złącze |
Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
|
|
| Wartości odczytu |
0,01 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
wysokościomierz
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
350 mm
|
|
| Jednostka odczytu |
milimetr; cal
|
|
| Technika pomiarowa |
cyfrowy
|
|
| Granica błędu |
0,04 mm
|
|
| materiał końcówki pomiarowej |
z węglików spiekanych
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Wysokość całkowita |
580 mm
|
|
| Szerokość łącznie |
180 mm
|
|
| Głębokość całkowita |
62 mm
|
|
| Masa |
7 kg
|
| Numer artykułu | 4426100DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192016807 | |
| Numer producenta | 4426100DKS | |
| Numer L | L40080 2897 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |