815 YP INDICATOR STAND MAGNETIC BASE

Nr art.: 4425002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Wys. całkowita H 30 mm
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4425002
EAN / GTIN 4059192016753
Numer producenta 4425002
Numer L L40100 374
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Round version

  • Permanent magnet plus threaded mounting hole
  • Underside of the base is flat
  • Magnetic force 250N

Opis:

Magnetic base 815 YP
  • Round design
  • Non-switchable permanent magnet with screw-in thread
  • Bottom of base flat
  • Magnetic holding force 250N

Cecha szcz.:

  • Application: For setting up test fixtures or as a base for setting fixtures on machine tools
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Magnetic base
  • Product type: 815 YP