815 YM, MAGNETIC BASE FOR M10 THREADED POSTS

Nr art.: 4425000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4425000
EAN / GTIN 4059192016746
Numer producenta 4425000
Numer L L40100 420
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Standard model

  • Powerful permanent magnet can be switched on and off
  • Screw-in thread
  • Bottom with V-groove
  • End face is flat
  • Magnetic force 450N

Opis:

Magnetic base 815 YM
  • Standard version
  • On and off switchable permanent magnet with high holding force
  • Screw-in thread
  • Bottom side with prismatic indentation
  • Front side flat
  • Magnetic holding force 450N

Cecha szcz.:

  • Application: For setting up test fixtures or as a base for setting fixtures on machine tools
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Magnetic base
  • Product type: 815 YM