{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Kolor | szare | |
| Długość | 1 400 mm | |
| Wysokość | 66 mm | |
| Rodzaj produktu | Odbojniki - same elementy poziome | |
| Materiał | stal | |
| Możliwość montażu | Montaż na posadzce | |
| Masa | 2,2 kg |
| Numer artykułu | 44245 | |
| EAN / GTIN | 4003866442454 | |
| Numer producenta | 44245 | |
| Numer L | L90060 119 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |