Ladder section, V4A stainless steel

Nr art.: 44240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 44240
EAN / GTIN 4003866442409
Numer producenta 44240
Numer L L90060 116
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary dźwigara: 60 x 25 mm.
  • Wymiary szczebla otworu: 30 x 30 mm.
  • W zestawie: dwa zewnętrzne łączniki ze stali nierdzewnej na każdą drabinę ze stali nierdzewnej (nr zamówienia 44239).

Cecha szcz.:

  • Waga 13,2 kg
  • Długość drabiny 1,96 m
  • Materiał stal nierdzewna
  • Liczba szczebli 7