Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni, Typ: 600

Nr art.: 441180 600
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Długość ramienia przegubowego 1 L1 287 mm
Długość ramienia przegubowego 2 L2 223 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M10×1,25
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 6 mm; 8 mm
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Z boku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 117 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 1 300 N
Ze stopą podstawy nie
Maks. obciążenie 14 kg
Promień działania 580 mm
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441180 600
EAN / GTIN 4045197713315
Numer producenta 441180 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie. Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
standardowy uchwyt mocujący dla trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm i pryzmy mocującej, podstawa magnetyczna z precyzyjną regulacją.