{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Brațele se pot mișca liber | da | |
| Numărul de brațe articulate | 2 | |
| Lungime braţ articulat 1 L1 | 287 mm | |
| Lungime braţ articulat 2 L2 | 223 mm | |
| Racord | Tijă de prindere; filet | |
| Dimensiune filet conectare, filet | M10×1,25 | |
| Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii | 6 mm; 8 mm | |
| Conector de aliniere, filet | Median | |
| Conector de aliniere, Tijă de prindere | Lateral | |
| Picior magnetic | da | |
| Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
| Bază magnetică lungime | 117 mm | |
| Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
| Forţă de atracţie | 1.300 N | |
| Picior sprijin existent | nu | |
| Încărcare maximă | 14 kg | |
| Rază de acţiune | 580 mm | |
| Generare forță de strângere | mecanic | |
| Tip trepied | Braţ articulat 3D | |
| Tip produs | Stativ de măsurare |
| Cod articol | 441180 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197713315 | |
| Număr producător | 441180 600 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |