Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö 240

Tuote nro.: 441150 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 282 mm
Nivelvarren pituus L1 110 mm
Nivelvarren pituus L2 101 mm
Liitäntäkierre alhaalla M8
Pitovoima 800 N
Enimmäiskantavuus 4 kg
Magneettijalan pituus 60 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441150 240
EAN / GTIN 7290005395109

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin.
Yleismittakellonpidin, jossa on hienosäätö, kiinnitysvarsille ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

Malli - kuva:

Hienosäätö mittakellonpitimeen

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat