Trolley for sheet material

Nr art.: 4411
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu rura stalowa
Szerokość podkładki 335 mm
Wysokość kabłąka mocującego 300 mm
Szerokość użytkowa 335 mm
Głębokość użytkowa 1 070 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek do transportu płyt
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie 610 mm
Głębokość całkowita 1 070 mm
Wysokość całkowita 1 321 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4411
EAN / GTIN 4017976344119
Numer producenta 4411
Numer L L90080 1064
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Tubular and sectional steel welded, powder coated blue RAL 5007. Platform made of wood material boards, surface beech grain. Structure: bolted tubular steel construction. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, 200 x 40 mm, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel stops.: 1050 mm, handhold height: 300 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1070
  • Usable surface width (mm): 335
  • Loading surface height (mm): 271
  • Overall length (mm): 1070
  • Total width (mm): 610
  • Total height (mm): 1321
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40
  • Note: Leaning height: 1050 mm, handle height 300 mm