Klucz nastawny z podwójnym przegubem z nasadką trójkątną, nasadką czworokątną i bitami podwójnymi 7-9- 5 - 8- 3 - 5

Nr art.: 44001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Człon Do śrub z 3-kątem podwójnym; Do śrub z łbem 4-kątnym (Robertson®); Do śrub dwupiórowych
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 4-kątnym (Robertson®) 5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z 3-kątem podwójnym 7
Rodzaj produktu Klucze uniwersalne / klucze do szaf rozdzielczych
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44001
EAN / GTIN 4010995440015
Numer producenta 44001
Numer L L60070 4590
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 130 x 50 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do otwierania i zamykania systemów zamykających szaf sterowniczych w elektrotechnice.
    Do uruchamiania systemów zamykających w branży zaopatrzenia w gaz i wodę, technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej oraz w instalacjach technicznych w budynkach.
    Optymalny wybór do różnych zastosowań w zakresie konserwacji i serwisu.
  • Materiał: Wkłady obrotowe wytwarzane techniką cynkowego odlewu ciśnieniowego. Ramiona obrotowe oraz łącznik z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.
  • 8 profili klucza w jednym kompaktowym i lekkim narzędziu
  • Podwójny przegub umożliwia stosowanie jako podłużny trzpień lub zapewniający większą siłę uchwyt w kształcie T
  • Nadaje się do różnych zastosowań w zakresie konserwacji i serwisu
  • W szafach rozdzielczych i systemach zamykających stosowane są różne profile kluczy, które nie są kompatybilne z tradycyjnym wkrętakiem lub zestawem bitów. Zebranie wszystkich niezbędnych profili to czasochłonny proces. Dlatego klucz nastawny Wiha obejmuje 8 najważniejszych profili kluczy w postaci jednego, kompaktowego narzędzia, które umożliwia wydajną pracę. Podwójny przegub pozwala złożyć klucz, przez co zajmuje on niewiele miejsca podczas przechowywania. Podczas użytkowania można wyprostować go, co umożliwia łatwe dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Jeżeli profil jest mocno dokręcony, można ustawić klucz w kształt litery T, pozwalający na zastosowanie większej siły. Klucz nastawny Wiha gwarantuje wieloletnią sprawność dzięki stabilnej i wytrzymałej, wytwarzanej techniką cynkowego odlewu ciśnieniowego, konstrukcji wkładów obrotowych oraz ramionom z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Doppelbart min (mm): 3 mm
  • Doppelbart max (mm): 5 mm
  • Doppelbart min - max (mm): 3 - 5
  • Trójkąt zewn.: 7-9
  • Czworokąt zewn. min (mm): 5 mm
  • Czworokąt zewn. max (mm): 8 mm
  • Czworokąt zewn. min - max (mm): 5 - 8
  • z baterią / akumulatorem: Nie