Combination wrench, 7 mm

Nr art.: 440.7
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
Oznaczenie producenta Ring-Maulschluessel 440 7 mm
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 7 mm; 7 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 122 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.7
EAN / GTIN 3148517679498
Numer producenta 440.7
Numer L L60130 868
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for series bolting or flush bolting
  • . flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled at 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 17.2
  • B1 [mm]: 11.2
  • C1 [mm]: 6.2
  • E [mm]: 3.4
  • E1 [mm]: 6.2
  • E2 [mm]: 3.9
  • L [mm]: 122
  • [g]: 20