{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Ring-Maulschluessel 440 7 mm | |
| Udførelse | vinklet | |
| Vinkler | 15 | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 7 mm; 7 mm | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med plasthylster | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 122 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 440.7 | |
| EAN/GTIN | 3148517679498 | |
| Producentnummer | 440.7 | |
| L-nummer | L60130 868 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |