KNIPEX 44 11 J4 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 320 mm

Nr art.: 44 11 J4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 85 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 140 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 320 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44 11 J4
EAN / GTIN 4003773042549
Numer producenta 44 11 J4
Numer L L70010 622
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

44 11 J4 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Mocne, odkuwane. Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu. DIN 5256 C; końcówki proste. - Rozmiar pierścienia: Ø 85 – 140mm - Końcówki (średnica): Ø 3,2mm

Cecha szcz.:

  • Size of bore: Ø 85 – 140mm
  • Tips (diameter): Ø 3.2mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished