Shelved trolley with detachable shelves

Nr art.: 4396
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 15 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 650 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 80
Z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 120 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 1 650 mm
Głębokość użytkowa 610 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie 1 830 mm
Głębokość całkowita 620 mm
Wysokość całkowita 1 800 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4396
EAN / GTIN 4017976043968
Numer producenta 4396
Numer L L90080 228
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Tubular steel/sectional steel construction, powder coated RAL 5007. 1 fixed and 3 removable shelves made of derived timber material board, surface beech grain, inserted in angle steel with 15 mm upstand on the long sides. Removable shelves can be inserted in different positions, 120 mm hook-in grid. Possible inclination when hooked in at an angle approx. 15 and approx. 30 degrees. Load capacity per shelf 80 kg. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Load capacity per shelf (kg): 80
  • Usable surface length (mm): 1650
  • Usable surface width (mm): 610
  • Overall length (mm): 1830
  • Total width (mm): 620
  • Total height (mm): 1800
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40