Cărucioare de rafturi cu rafturi reglabile

Cod articol.: 4396
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere ja
Cu suprafață de încărcare ja
Înălțime margine 15 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 1.650 mm
Adâncime suprafață de încărcare 610 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 80
reglabil pe înălţime ja
Egalizarea înălţimii la intervale 120 mm
Unghi de înclinare niveluri de setare 15 grad; 30 grad
Lăţime utilă 1.650 mm
Adâncime utilă 610 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular
Capacitate portantă max. 500
Lăţime totală 1.830 mm
Adâncime totală 620 mm
Înălţimea totală 1.800 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 4396
EAN / GTIN 4017976043968
Număr producător 4396
L-Număr L90080 228
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Construcție din oțel tubular/profilat, acoperită cu pulbere RAL 5007. 1 raft fix și 3 rafturi detașabile din panouri pe bază de lemn, suprafață decor fag, inserate în oțel unghiular cu margine înaltă de 15 mm pe laturile lungi. Rafturile libere pot fi inserate variabil, grila de suspendare 120 mm. Înclinare posibilă cu suspensie înclinată aprox. 15 și aprox. 30 de grade. Capacitate de încărcare per raft 80 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 80
  • Lungime efectivă (mm): 1650
  • Lățime efectivă (mm): 610
  • Lungime totală (mm): 1830
  • Lățime totală (mm): 620
  • Înălțime totală (mm): 1800
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40