{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | Norma zakładowa | |
| odczyt przełączany co | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| granica błędu | ±0,010 mm | |
| dokładność powtórzeń | 0,005 mm | |
| złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs Bluetooth® | |
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| promień ostrza | 0,12 mm | |
| wysięg górny Hb | 0,9 mm | |
| wysięg dolny Hf | 0,9 mm | |
| minimalna szerokość rowka | 0,6 mm | |
| maksymalna głębokość rowka | 0,7 mm | |
| maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 12 mm | |
| nacisk pomiarowy | 0,8 N - 1,3 N | |
| zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych |
| Numer artykułu | 438995 2,5-12,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001919304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |