Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora, mjerno područje: 2,5-12,5mm

Artikl br.: 438995 2,5-12,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 43,88 € kom.
  • 33,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth® sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Korak (namjestiv) 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Očitavanje mm / inč
Granica odstupanja ±0,010 mm
Preciznost ponavljanja 0,005 mm
Prihvat Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth® sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Radijus oštrice 0,12 mm
Duljina mjernog kontakta gore Hb 0,9 mm
Duljina mjernog kontakta dolje Hf 0,9 mm
minimalna širina utora 0,6 mm
maksimalna dubina utora 0,7 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 12 mm
Snaga mjerenja 0,8 N - 1,3 N
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 438995 2,5-12,5
EAN / GTIN 2050001919304
Proizvođač/odgovorna osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Izvedba:

Fiksni i pokretni krakovi uređaja s površinama za postavljanje mjernih kuglica od tvrdog metala. Digitalni prikaz apsolutne vrijednosti. Unosom prednamještene vrijednosti mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Inovativna podloga za punjenje s priborom za priključivanje i uputama za rukovanje.

Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A3, priključni kabel br. 497440, adapter sučelja br. 498954 vel. A4.