Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych,, Zakres pomiarowy: 0-15mm

Nr art.: 438990 0-15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 154,99 PLN /szt.
  • 200,42 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 15 mm
odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu ±0,010 mm
dokładność powtórzeń 0,005 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
⌀ kulki czujnika z HM 1,5 mm
wysięg górny Hb 17 mm
wysięg dolny Hf 17 mm
minimalna szerokość rowka 2,5 mm
maksymalna głębokość rowka 15 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 45 mm
nacisk pomiarowy 1,3 N - 1,5 N
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987
Producent/osoba odpowiedzialna Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.
Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pad do ładowania z akcesoriami przyłączeniowymi i instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A3, przewód do transmisji danych nr 497440, adapter radiowy nr 498954 rozm. A4.