Digitální vnější tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-15mm

Artiklové číslo: 438990 0-15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 800,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Ukazatel Digitální
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palce
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Měřená hodnota min. 0 mm
Měřená hodnota max. 15 mm
Měřicí síla min. 1,3 N
Měřicí síla max. 1,5 N
Přesnost opakování 0,005 mm
Mez chyby 0,01 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnější tloušťkoměr
Průměr dotykové kuličky 1,5 mm
Materiál dotyková koule Tvrdokov
Šířka drážky min. 2,5 mm
Hloubka drážky max. 15 mm
Hloubka měření max. L 45 mm
Délka měřicího kontaktu nahoře 17 mm
Délka měřicího kontaktu dole 17 mm
Zálohování naměřené hodnoty jednorázové nastavení nulového bodu
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987
Číslo výrobce C015
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

Jedno pevné a jedno pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.
Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí podložky s příslušenstvím pro připojení a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrátový adaptér č. 498954 velikost A4 pro funkci HCT, adaptér datového kabelu č. 498954 velikost A3 a datový kabel č. 497440.