{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | Cyfrowy | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic; Złącze USB | |
| Min. wartość zmierzona | 10 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 20 mm | |
| Pomiar siły min. | 1,1 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,6 N | |
| Dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
| Granica błędu | 0,02 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych | |
| Zastosowanie pomiarowe | Pomiar 3-punktowy | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| Min. szerokość rowka | 1,6 mm | |
| Maks. głębokość rowka | 3,5 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru L | 75 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Odczyt przełączany co | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 438985 10-20 | |
| EAN / GTIN | 2050002040977 | |
| Numer producenta | L210P3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |