Palpador rápido interior digital con palpación de 3 puntos, Capacidad de medición: 10-20mm

Número de artículo: 438985 10-20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,44 € /piezas
  • 48,44 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP67
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación Digital
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Lectura 0,001 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Interfaz USB
Valor de medición mín. 10 mm
Valor de medición máx. 20 mm
Fuerza de medición mín. 1,1 N
Fuerza de medición máx. 1,6 N
Precisión de repetición 0,01 mm
Margen de error 0,02 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Palpador rápido interior
Aplicación de medición Medición de 3 puntos
Material esfera palpadora Metal duro
Ancho de ranura mín. 1,6 mm
Profundidad de ranura máx. 3,5 mm
Profundidad de medición máx. L 75 mm
Seguridad de valor medido ajuste único del punto cero
Incremento numérico conmutable 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Con reloj comparador
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 438985 10-20
EAN / GTIN 2050002040977
Número del fabricante L210P3
Fabricante/responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Descripción

Ejecución:

1 brazo palpador fijo y 1 móvil con apoyos de medición de bola MD. Indicador digital de valor absoluto.
Con la introducción de valores de preajuste se pueden determinar las desviaciones a partir de un valor cualquiera.
Palpación de 3 puntos para la obtención rápida y segura del valor de medición.
Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR3, manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Adaptador inalámbrico n.º 498954 tam. A5 para función HCT, adaptador de cable de datos n.º 498954 tam. A2 y cable de datos n.º 497440.