Foam lining, excl. fitting (for 41810)

Nr art.: 43889
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Właściwości pianki średnio miękka
Materiał Polietylen (PE)
Szerokość łącznie B 350 mm
Głębokość całkowita T 516 mm
Wysokość całkowita H 159 mm
Masa 1 000 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43889
EAN / GTIN 4003866438891
Numer producenta 43889
Numer L L90010 1388
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymała i odporna na ścieranie wyściółka z pianki PE.
  • Zawiera piankę bazową i samoprzylepną piankę fałdowaną w pokrywie.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 1 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 516 mm × 350 mm × 159 mm
  • Wysokość wewnętrzna 159 mm
  • Długość wewnętrzna 516 mm

Odpowiednie produkty