Zestaw podwójnych bitów czworokąt wewnętrzny (#1/#2) 10-cz. wraz z kasetą

Nr art.: 43870
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana
Liczba narzędzi 10
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba elementów 10 szt.
Do zastosowania maszynowego nie
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43870
EAN / GTIN 4010995438708
Numer producenta 43870
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 110 x 50 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • W zastosowaniach mobilnych często wymagane są różne profile bitów dla różnych obszarów zastosowań. Aby uniknąć konieczności posiadania przy sobie kompletnego zestawu wkrętaków, użytkownik końcowy może użyć podwójnych bitów Wiha, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Wytrzymałe i mocne bity o podwójnym profilu w połączeniu z wkrętakiem LiftUp 26one® lub Stubby z magazynkiem podwójnych bitów na wszystkie standardowe połączenia śrubowe stanowią doskonałe wyposażenie do codziennej pracy. Dzięki precyzyjnie wyfrezowanym końcówkom profili, podwójne bity gwarantują perfekcyjne dopasowanie do śrub.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 10x double bit, internal square/internal square #1/#2