Foam lining oM, f.ID:550x550x380mm

Nr art.: 43867
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Głębokość całkowita T 550 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43867
EAN / GTIN 4003866438679
Numer producenta 43867
Numer L L90010 1479
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymała i odporna na ścieranie wyściółka z pianki PE.
  • Zawiera piankę bazową i samoprzylepną piankę fałdowaną w pokrywie.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 1,1 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 550 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm