Foam lining oM, f.ID:550x350x150mm

Nr art.: 43862
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Głębokość całkowita T 550 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43862
EAN / GTIN 4003866438624
Numer producenta 43862
Numer L L90010 1448
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymała i odporna na ścieranie wyściółka z pianki PE.
  • Zawiera piankę bazową i samoprzylepną piankę fałdowaną w pokrywie.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 0,7 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 550 mm × 350 mm × 150 mm
  • Wysokość wewnętrzna 150 mm
  • Długość wewnętrzna 550 mm