{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Średnica obudowy | 66 mm | |
| Średnica czujnika zegarowego | 66 mm | |
| Wskazanie | Analogowy | |
| Wartość podziałki skali | 0,05 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. wartość zmierzona | 0 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 50 mm | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych | |
| Średnica kulki czujnika | 3 mm | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| Maks. głębokość pomiaru L | 167 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 438555 0-50 | |
| EAN / GTIN | 2050002043459 | |
| Numer producenta | D450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |