Utvändig snabbmätare med ur 0-50 mm

Article no.: 438555 0-50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 381,76 /pcs.
  • NOK 493,37 /pcs.
on request
På lager
9 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 50 mm
avläsning 0,05 mm
felgräns 0,05 mm
IP-skyddsklass IP 65
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 3 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 167 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 66 mm
Produktslag Utvändig snabbgivare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 438555 0-50
EAN / GTIN 2050002043459
Manufacturer number D450

Beskrivelse

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår,godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.