{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | nie | |
| Szerokość łącznie B | 350 mm | |
| Głębokość całkowita T | 910 mm | |
| Wysokość całkowita H | 380 mm | |
| Masa | 3 600 g | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 43853 | |
| EAN / GTIN | 4003866438532 | |
| Numer producenta | 43853 | |
| Numer L | L90010 1430 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |