Pick'n'Pluck foam set 516 x 350 x 159 mm

Nr art.: 43848
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Wysokość 1 30 mm
Wysokość 2 10 mm
Liczba wycięć na narzędzia 3 szt.
Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów 40 mm
Liczba 2
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki miękkie
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 516 mm
Głębokość całkowita T 350 mm
Wysokość całkowita H 159 mm
Masa 1 000 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43848
EAN / GTIN 4003866438488
Numer producenta 43848
Numer L L90010 101361
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szybkie i łatwe rozwiązanie dla pojedynczych artykułów lub małych serii.
  • Regulacja kształtu możliwa bez użycia narzędzi.
  • Dwie różne grubości płyt w zestawie, wkładka pokrywająca z pianki włosowej 30 mm, pianka bazowa 10 mm.
  • Zwinięta pianka do samoprzylepnej pokrywy.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 1 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 516 mm × 350 mm × 159 mm
  • Wysokość wewnętrzna 159 mm
  • Długość wewnętrzna 516 mm