Grubościomierze, zakres pomiarowy: 0-30mm

Nr art.: 438280 0-30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,03 PLN /szt.
  • 143,44 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Odczyt 0,1 mm
Min. wartość zmierzona, Nie określono 0 mm
Wartość zmierzona do, Nie określono 30 mm
Zasada pomiaru, Nie określono Mechaniczny pomiar grubości
Granica błędu 0,05 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Szybki grubościomierz
Wielkość pomiarowy milimetr
Wysięg 50 mm
Wartość zmierzona dla Nie określono
Odchyłka pomiarowa MPE 0,05 mm
Zakres granicy błędu 1
Technika pomiarowa analogowy
Średnica powierzchni pomiarowej 10 mm
Struktura powierzchni pomiarowej Utwardzane; wersja zeszlifowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438280 0-30
EAN / GTIN 4031452200041
Numer producenta 20004
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Grubościomierze z dźwigienką dociskową. Solidna, lakierowana rama. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane.