Medidor de grosores, Capacidad de medición: 0-30mm

Número de artículo: 438280 0-30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 24,45 € /piezas
  • 34,05 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Lectura 0,1 mm
Valor de medición mín., Sin especificar 0 mm
Valor de medición hasta, Sin especificar 30 mm
Principio de medición, Sin especificar Medición mecánica del espesor
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Verificador rápido de espesores
Magnitud de medición milímetros
Alcance del brazo 50 mm
Valor de medición para Sin especificar
Desviación de medición MPE 0,05 mm
Metrología analógico/a
Diámetro de la superficie de medición 10 mm
Estructura superficie de medición Con endurecimiento; rectificado/a
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 438280 0-30
EAN / GTIN 4031452200041
Número del fabricante 20004
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Ejecución:

Medidor de grosores con palanca de presión. Bastidor sólido pintado. Superficies de medición templadas y rectificadas.