{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 40 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Ostrze okrągłe | |
| Średnica ostrza | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 43700 | |
| EAN / GTIN | 4010995437008 | |
| Numer producenta | 43700 | |
| Numer L | L60070 4503 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |