Szczypce do cięcia przewodów Industrial electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7″

Nr art.: 43665
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43665
EAN / GTIN 4010995436650
Numer producenta 43665
Numer L L60070 4714
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 230 x 100 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce do cięcia przewodów do niezgniatającego cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, przeznaczone także do zdejmowania izolacji i płaszczy przewodów.
  • Zastosowanie: Nieodpowiednie do kabli stalowych, drutów i przewodów miedzianych z bardzo twardymi izolacjami.
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 180 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7″
  • Maks przekrój cięcia (mm²): 50 mm²
  • z baterią / akumulatorem: Nie