Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4″

Nr art.: 43662
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 43662
EAN / GTIN 4010995436629
Numer producenta 43662
Numer L L60070 4476
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 215 x 55 x 28 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych bez zgniatania. Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze części znajdujących się pod napięciem do 1 000 V AC.
  • Cięcie kabli miedzianych i aluminiowych bez gniecenia
  • Ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Czyste cięcie przy docinaniu kabli? Szczypce do przewodów Wiha poradzą sobie z tym bez problemu. Umożliwiają czyste, gładkie i wolne od zagnieceń cięcie w celu skrócenia kabli miedzianych lub aluminiowych, oferując również opcję usuwania izolacji lub płaszcza. Dzięki zastosowaniu włączanej i wyłączanej sprężyny rozwierającej praca nie wymaga wielkiego wysiłku, nawet jeśli trwa dłuższy czas. Ponadto ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Wysokiej jakości chromowana powierzchnia szczypiec chroni je dodatkowo przed korozją, nadając im wysoką trwałość użytkową. Długa żywotność narzędzia jest osiągana dzięki hartowanym indukcyjnie ostrzom (ok. 64 HRC) i wysokiej jakości stali narzędziowej C 70. Izolowane szczypce do przewodów poddawane są badaniu jednostkowemu zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • znak kontroli VDE i GS
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 210 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8 1/4″
  • Siła cięcia: 5
  • Maks przekrój cięcia (mm²): 60 mm²
  • z baterią / akumulatorem: Nie