Czujniki dźwigienkowo- zębate, długość dźwigni 13,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,4/29mm

Nr art.: 436341 0,4/29
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 104,16 PLN /szt.
  • 130,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
767 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2270
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2270
zakres pomiaru w każdym kierunku 0,4 mm
odczyt 0,01 mm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
zakres obrotu 2×110 stopni
długość dźwigienki 13,5 mm
nacisk pomiarowy 0,15 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 29 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436341 0,4/29
EAN / GTIN 4045197204257
Numer producenta 436341 0,4/29
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
Z odczytem co 1/100.
HOLEX − korzystna cena, kulka pomiarowa z HM.

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującym ø 8 mm.
dodatkowo z czopem mocującym ø 4 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Zapasowy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,01 − rozpiętość odchylenia 10µm, całkowita rozpiętość odchylenia 13µm, obszar nieczułości 3µm.