Czujniki dźwigienkowo-zębate Tesatast, długość dźwigni 36,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy: 0,25/29mm

Nr art.: 436225 0,25/29
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 130,51 PLN /szt.
  • 104,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wskazań w każdym kierunku / ⌀ obudowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2270
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2270
zakres pomiaru w każdym kierunku 0,25 mm
odczyt 0,01 mm
odchylenie fe 10 µm
całkowite odchylenie fcałk. 13 µm
obszar nieczułości fu 3 µm
⌀ kulki pomiarowej 2 mm
zakres obrotu 2×120 stopni
długość dźwigienki 36,53 mm
nacisk pomiarowy 0,06 N
⌀ chwytu mocującego h6 8 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 29 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujników dźwigienkowo - zębatych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Numer producenta 01810007

Opis

Wykonanie:

Czujniki dźwigienkowo-zębate z długą dźwignią, wartość działki elementarnej 1/100.
Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
TESA: mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Solidna obudowa monoblokowa, antymagnetyczna. Swiss Made. 

Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

W dostawie:

Z czopem mocującymø 8 mm.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436511, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

Część zamienna:

Trzpień zamienny z kulką z HM albo rubinową można zamówić na stronie www.hoffmann-group.com.

Wskazówka:

Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,01 − rozpiętość odchylenia 10 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 13 µm, obszar nieczułości 3 µm.