Svirtinis indikatorius Tesatast, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm 0,25/29 mm

Prekės Nr.: 436225 0,25/29

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 25,30 € /vnt.
  • 20,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 2270
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2270
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,25 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Nuokrypio amplitudė fe 10 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 13 µm
Matavimo verčių variacijos fu 3 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×120 laipsniai
Liestuko ilgis 36,53 mm
Matavimo jėga 0,06 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 29 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436225 0,25/29
EAN / GTIN 7630041110470
Gamintojo numeris 01810007

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Svirtiniai indikatoriai su ilgu antgaliu. 1/100 padalos vertė.
TESA − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. Pagaminta Šveicarijoje.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 − svyravimo amplitudė 10 µm, bendra svyravimo amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys