• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

911 PIN CONTACT POINT, 25 mm LG X 1.5 mm DIA

Nr art.: 4360282
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360282
EAN / GTIN 4059192016029
Numer producenta 4360282
Numer L L40080 603
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For use in dial indicators, dial comparators and probes with an M2.5 connecting thread

Opis:

  • 911 Pin Measuring Insert, Stainless Steel, l = 25 mm, measuring surface diameter 1.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Pin measuring insert
  • Material Measuring surface: steel
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Accessory categories (eShop): 911 Pin measuring inserts
  • Product type: 911
  • Dimension l in mm: 25 mm