• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

911 H PIN CONTACT POINT, CARBI

Nr art.: 4360240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360240
EAN / GTIN 4059192015909
Numer producenta 4360240
Numer L L40080 164
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For use in dial indicators, dial comparators and probes with an M2.5 connecting thread

Opis:

  • 911 H1 Pin measuring insert, carbide, l = 2 mm, measuring surface diameter 1 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Pin measuring insert
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Accessory categories (eShop): 911 Pin measuring inserts
  • Product type: 911 H1
  • Dimension l in mm: 2 mm