906 H BALL CONTACT POINT,CARB 1.75 mm DIA

Nr art.: 4360153
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z kulką
Średnica kulki czujnika D 1,75 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360153
EAN / GTIN 4059192015657
Numer producenta 4360153
Numer L L40080 36
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

For use in dial indicators, dial comparators and probes with an M2.5 connecting thread

Opis:

  • 906 H Ball measuring insert, carbide, l = 8.5 mm, d = 1.75 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Dial gauges
  • Product group name: MarCator
  • Product name: Ball measuring insert
  • Material Measuring surface: Carbide
  • Accessory categories (eShop): 906 H Ball measuring inserts
  • Product type: 906 H
  • Dimension l in mm: 8.5 mm
  • Dimension d in mm: 1.75 mm