• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hex ball-ended L-Key Output hex 5/64 L.18mm x 102mm

Nr art.: 43573005
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
Numer artykułu 43573005
EAN / GTIN 4018754332885
Numer producenta 43573005
Numer L L60010 7887
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Product features:
  • for inch hex socket screws
  • ball-ended at the long end of the shaft
  • pivoting angle of up to 25° to each side
  • Chrome Alloy Steel, nickel-plated

Cecha szcz.:

  • Output hex drive external (inch): 5/64
  • L1: 18 mm
  • L2: 102 mm
  • Drive profile: hex
  • Weight (g): 4 g
  • Weight in kg: 0 kg