{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica wprowadzenia | 16 mm | |
| Maks. odcinek rozprężania | 6 mm | |
| Min. szerokość podcięcia | 1,2 mm | |
| Zawartość | zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Min. wartość zmierzona | 16 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 22 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 60 mm |
| Numer artykułu | 435175 16-22 | |
| EAN / GTIN | 2050001055729 | |
| Numer producenta | 19000005 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |